Držalo za zarezovalno struženje 12/1,5 mm

Št. art.: 273756 12/1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala/zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina zareze w 1,5 mm
    Vrsta uporabe levo
    z notranjim hlajenjem ne
    Globina zareze tmaks 7,5 mm
    Funkcijska širina L4 12 mm
    Dolžina glave L1 26 mm
    Širina držala b 12 mm
    Celotna dolžina L 150 mm
    Vijak 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
    možnost aksialnega zarezovanja Da
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273756 12/1,5
    EAN/GTIN 4045197720122
    Številka proizvajalca 273756 12/1,5

    Opis

    Izvedba:

    Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

    Opomba:

    Od širine zareza 6 mm pride pri tmaks (5× širina zareza) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do t = 24,5 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico