Ploščica za odrezovanje/zarezovanje 5 mm

Št. art.: 273697 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    33,00 € / kos
  • od 10 kos
    27,50 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
410 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 5 mm
Glavna uporaba N
Dodatna uporaba Ti
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst HU7310
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HM
Toleranca širine zareze w ±0,04 mm
Podajanje f 0,08 mm/v - 0,28 mm/v
Radij rezila R 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273697 5
EAN/GTIN 4045197580443
Številka proizvajalca 273697 5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
350
Al (kratki odrezki)
N
350
Al > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico