{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 3 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 15 mm | |
Funkcijska širina L4 | 26,5 mm | |
Dolžina glave L1 | 34 mm | |
Širina držala b | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273756 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197485069 | |
Številka proizvajalca | 273756 25/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 25/3mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
181,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
181,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
228,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
228,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
251,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
241,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
241,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
278,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
111,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 106 mm | 112 mm | 121 mm | 108 mm | 119,5 mm | 130 mm | 129 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | da | da | da | da | da | da | ne |
Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
Vrsta uporabe | levo | levo | levo | levo | levo | levo | levo | levo | levo | levo | levi |
Funkcijska širina L4 | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 25 mm |
Globina zareze tmaks | 15 mm | 20 mm | 21 mm | 28 mm | 15 mm | 20 mm | 30 mm | 21 mm | 28 mm | 21 mm | 21 mm |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |