{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 5 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Notranje hlajenje | ne | |
Globina zareze tmaks | 25 mm | |
Funkcijska širina L4 | 26,5 mm | |
Dolžina glave L1 | 43 mm | |
Širina držala b | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Vijak | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273755 25/5 | |
EAN/GTIN | 4045197484932 | |
Številka proizvajalca | 273755 25/5 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |