{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 1,5 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 7,5 mm | |
Funkcijska širina L4 | 10 mm | |
Dolžina glave L1 | 20,5 mm | |
Širina držala b | 10 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
Vijak | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273755 10/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197766076 | |
Številka proizvajalca | 273755 10/1,5 |