Držalo za zarezovalno struženje 16/2,5 mm

Št. art.: 273755 16/2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala/zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 2,5 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 12,5 mm
Funkcijska širina L4 16 mm
Dolžina glave L1 31 mm
Širina držala b 16 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Vijak 279815 5 (TX25; 6 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273755 16/2,5
EAN/GTIN 4045197484826
Številka proizvajalca 273755 16/2,5

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Opomba:

Od širine zareza 6 mm pride pri tmaks (5× širina zareza) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do t = 24,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico