{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 3 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 15 mm | |
Funkcijska širina L4 | 26,5 mm | |
Dolžina glave L1 | 34 mm | |
Širina držala b | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273755 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197484888 | |
Številka proizvajalca | 273755 25/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držalo za zarezovalno struženje 25/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
181,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
187,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Da | Da | Da | Da | Ne |
Celotna dolžina L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Dolžina glave L1 | 34 | 33 | 36,5 | 46 | 33 |
Širina zareze w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vrsta uporabe | desno | desno | desno | desno | desno |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |