{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 3 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 15 mm | |
Funkcijska širina L4 | 16 mm | |
Dolžina glave L1 | 31 mm | |
Širina držala b | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Vijak | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273755 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197484864 | |
Številka proizvajalca | 273755 16/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držalo za zarezovalno struženje 16/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
145,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
155,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
158,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
145,00 €
72,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Da | Da | Da | Da | Ne |
Celotna dolžina L | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Dolžina glave L1 | 31 | 30 | 37 | 41 | 33 |
Širina zareze w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vrsta uporabe | desno | desno | desno | desno | desno |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |