Držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 12/2mm

Št. art.: 273755 12/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala/zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 2 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 10 mm
Funkcijska širina L4 12 mm
Dolžina glave L1 30 mm
Širina držala b 12 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Vijak 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273755 12/2
EAN/GTIN 4045197484772
Številka proizvajalca 273755 12/2

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Opomba:

Od širine zareza 6 mm pride pri tmaks (5× širina zareza) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do t = 24,5 mm.