Držalo za zarezovalno struženje 32/5 mm

Št. art.: 273751 32/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala/zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 5 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 15 mm
Funkcijska širina L4 26,5 mm
Dolžina glave L1 38 mm
Širina držala b 32 mm
Celotna dolžina L 170 mm
Vijak 279815 7 (TX30; 8 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273751 32/5
EAN/GTIN 4045197531568
Številka proizvajalca 273751 32/5

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.