Držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 20/6mm

Št. art.: 273751 20/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala/zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 6 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 18 mm
Funkcijska širina L4 21,5 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Širina držala b 20 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Vijak 279815 7 (TX30; 8 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273751 20/6
EAN/GTIN 4045197484758
Številka proizvajalca 273751 20/6

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.