Držalo za zarezovalno struženje 20/4 mm

Št. art.: 273751 20/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala/zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 4 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 12 mm
Funkcijska širina L4 21,5 mm
Dolžina glave L1 37 mm
Širina držala b 20 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Vijak 279815 7 (TX30; 8 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273751 20/4
EAN/GTIN 4045197484710
Številka proizvajalca 273751 20/4

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Držalo za zarezovalno struženje  20/4 mm

Držalo za zarezovalno struženje 20/4 mm

po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
164,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
možnost aksialnega zarezovanja Da Da Da Da
Celotna dolžina L 125 125 125 150
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne
Dolžina glave L1 37 40 48 51
Širina zareze w 4 4 4 4
Vrsta uporabe levo levo levo levo
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico