{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 6 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 18 mm | |
Funkcijska širina L4 | 26,5 mm | |
Dolžina glave L1 | 39 mm | |
Širina držala b | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Vijak | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273750 25/6 | |
EAN/GTIN | 4045197484598 | |
Številka proizvajalca | 273750 25/6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Držalo za zarezovalno struženje 25/6 mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Da | Da |
Celotna dolžina L | 150 mm | 150 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Širina zareze w | 6 mm | 6 mm |
Vrsta uporabe | desno | desno |
Globina zareze tmaks | 18 mm | 30 mm |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |