Vpenjalno držalo PENTAIQGRIP PCH-IQ, desno, Velikost vpenjala/velikost plošče: 25/40mm

Št. art.: 273576 25/40
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost vpenjala/velikost plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTAIQGRIP
Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina glave L1 33,3 mm
Celotna dolžina L 135 mm
HBH 8 mm
HBL 33,6 mm
WF 23,7 mm
H 43,5 mm
CWN-CWX 3 mm - 3,2 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Oznaka proizvajalca PCHR 25-D40-3-IQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273576 25/40
EAN/GTIN 7291075317978
Številka proizvajalca 2302496

Opis

Uporaba:

Prva izbira za zarezovanje do premera 40 mm. Možno vbodno vrezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273580273581.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "PENTAIQGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico