Vpenjalno držalo PENTAIQGRIP PCH-IQ, desno, Velikost vpenjala/velikost plošče: 12/32mm

Št. art.: 273576 12/32
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost vpenjala/velikost plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTAIQGRIP
Velikost držala 12 mm
Velikost ploščice 20 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina glave L1 28,4 mm
Celotna dolžina L 100 mm
HBH 14 mm
HBL 29,5 mm
WF 11,5 mm
H 33,6 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Oznaka proizvajalca PCHR 12-D32-2-IQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273576 12/32
EAN/GTIN 7291075318357
Številka proizvajalca 2302676

Opis

Uporaba:

Prva izbira za zarezovanje do premera 40 mm. Možno vbodno vrezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273580273581.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vpenjalno držalo PENTAIQGRIP PCH-IQ, desno, Velikost vpenjala/velikost plošče: 12/32mm

Vpenjalno držalo PENTAIQGRIP PCH-IQ, desno, Velikost vpenjala/velikost plošče: 12/32mm

po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
150,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
83,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
145,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
možnost aksialnega zarezovanja Ne Ne Ne
Celotna dolžina L 100 mm 100 mm 100 mm
z notranjim hlajenjem ne ne ne
Dolžina glave L1 28,4 mm 21,4 mm 33 mm
Velikost držala 12 mm 12 mm 16 mm
Vrsta uporabe desno desno desno
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTAIQGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico