{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | PENTAIQGRIP | |
Velikost držala | 20 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina glave L1 | 33,3 mm | |
Celotna dolžina L | 135 mm | |
HBH | 13 mm | |
HBL | 35,6 mm | |
WF | 18,7 mm | |
H | 43,5 mm | |
CWN-CWX | 3 mm - 3,2 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Oznaka proizvajalca | PCHR 20-D40-3-IQ | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273576 20/40 | |
EAN/GTIN | 7291075318005 | |
Številka proizvajalca | 2302574 |