{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | PENTAIQGRIP | |
Velikost držala | 20 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina glave L1 | 28,4 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
HBH | 6 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 19,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Oznaka proizvajalca | PCHR 20-D32-2-IQ | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273576 20/32 | |
EAN/GTIN | 7291075318319 | |
Številka proizvajalca | 2302672 |