PCHR 20-D22-3-IQ Vpenjalno držalo za 5-rezne rezalne vložke za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2302662
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTAIQGRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302662
EAN/GTIN 7291075318210
Številka proizvajalca 2302662
L-število L23920 1316

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 3,2 mm, širina reza min. (CWN) 3 mm, skupna višina (OAH) 25,5 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Dolžina glave (levo) 19,7 mm
  • Skupna višina (OAH) 25,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 22 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTAIQGRIP" Poglej vse