PCHR 25.4-D40-3-IQ Držalo za orodje za 5-žlebne rezalne ploščice za brušenje in odrezovanje PCHR 25.4-D40-3-IQ

Št. art.: 2302581
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija PENTAIQGRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2302581
    EAN/GTIN 7291075318074
    Številka proizvajalca 2302581
    L-število L23920 3198

    Opis

    Opis:

    • Držalo za orodje za odrezovanje
    • Širina rezanja max (CWX): 0,126″
    • Širina rezanja min (CWN): 0,118″
    • Skupna višina (OAH): 1,7″
    • Skupna dolžina (OAL): 5,32″

    Lastnosti:

    • Smer rezanja (HAND): Right Hand
    • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.126″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.118″
    • Dolžina glave (LH): 1.3″
    • Celotna višina (OAH): 1.7″
    • Celotna dolžina (OAL): 5.32″
    • Višina stebla (H): 1″
    • Širina trna (B): 1″
    • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 1.6″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "PENTAIQGRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico