Ploščica za odrezovanje nevtralna 4,1 mm

Št. art.: 273115 4,1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,18 € / kos
  • od 10 kos
    12,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
273 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 4,1 mm
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7130
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,12 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273115 4,1
EAN/GTIN 4045197600820
Številka proizvajalca 273115 4,1

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Uporaba:

Za liste za zarezovanje art. 273551273558.