Ploščica za odrezovanje nevtralna 4,1/50

Št. art.: GG2710 4,1/50
Nastavi ceno 50 kos (6,86 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB 7130
število kosov 50
Glavna uporaba M
Radij rezila R 0,2 mm
Toleranca širine zareze w ±0,1 mm
Podajanje f 0,14 mm/v
Vsebina 273115 4,1
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2710 4,1/50
EAN/GTIN 4067263096436
Številka proizvajalca GG2710 4,1/50

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

List za zarezovanje št. 273552273558 in 273562273570.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Širina vboda w (mm)/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico