Ploščica za odrezovanje nevtralna 2,2/50

Št. art.: GG2710 2,2/50
Nastavi ceno 50 kos (5,88 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina vboda w (mm)/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB 7130
število kosov 50
Glavna uporaba M
Radij rezila R 0,2 mm
Toleranca širine zareze w ±0,1 mm
Podajanje f 0,07 mm/v
Vsebina 273115 2,2
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2710 2,2/50
EAN/GTIN 4067263090595
Številka proizvajalca GG2710 2,2/50

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

List za zarezovanje št. 273552273558 in 273562273570.