Držalo za zunanje struženje 25/22 mm

Št. art.: 272002 25/22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 22 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem ne
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 36 mm
Celotna dolžina L 155 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico 279810 3
Podložna ploščica 1,5° 272616 1,5
Vijak za podložno ploščico 279824 2
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272002 25/22
EAN/GTIN 4045197430540
Številka proizvajalca 272002 25/22

Opis

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.