{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 16 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Funkcijska širina L4 | 16 mm | |
Dolžina glave L1 | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 97 mm | |
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico | 279810 2 | |
Podložna ploščica 1,5° | 272610 1,5 | |
Vijak za podložno ploščico | 279824 1 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 272002 16/16 | |
EAN/GTIN | 4045197430519 | |
Številka proizvajalca | 272002 16/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držalo za zunanje struženje 16/16 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
185,00 €
46,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
57,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
149,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
149,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 97 mm | 74 mm | 97 mm | 125 mm | 80 mm | 80 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | da | ne | ne | da | da |
Dolžina glave L1 | 20 mm | 27 mm | 20 mm | 22 mm | 30 mm | 30 mm |
Velikost ploščice | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Velikost držala | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta uporabe | levo | levo | desno | desno | leve | desno |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |