{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 20 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Funkcijska širina L4 | 20 mm | |
Dolžina glave L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 128 mm | |
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico | 279810 2 | |
Podložna ploščica 1,5° | 272610 1,5 | |
Vijak za podložno ploščico | 279824 1 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 272002 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197430526 | |
Številka proizvajalca | 272002 20/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držalo za zunanje struženje 20/16 mm
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 128 mm | 128 mm | 125 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Dolžina glave L1 | 30 mm | 30 mm | 22 mm |
Velikost ploščice | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Velikost držala | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Funkcijska širina L4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |