{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Eco | |
Velikost držala | 16 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Funkcijska širina L4 | 16 mm | |
Dolžina glave L1 | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico | 279810 2 | |
Podložna ploščica 1,5° | 272610 1,5 | |
Vijak za podložno ploščico | 279824 1 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 271992 16/16 | |
EAN/GTIN | 4045197654465 | |
Številka proizvajalca | 271992 16/16 |