{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | IC908 | |
Velikost ⌀ ploščice d | 10 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 9 mm | |
Radij rezila R | 1,25 mm | |
WF | 3,15 mm | |
Glavna uporaba | UNI | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 mm/min - 180 mm/min | |
INSL | 24,5 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 45 mm | |
Podajanje za aksialno zarezovanje | 0,02 mm/v - 0,06 mm/v | |
Podajanje za plano struženje | 0,02 mm/v - 0,05 mm/v | |
Serija | MINCUT | |
Oznaka proizvajalca | MEFL 10-2.50-1.25 IC908 | |
Vrsta izdelka | Mini obračalna rezalna ploščica |
Številka izdelka | 270429 2,5/10 | |
EAN/GTIN | 7291075424652 | |
Številka proizvajalca | 3337039 |