Rezalni vložki MINCUT MEFL nevtralna 3/10 mm

Št. art.: 270428 3/10
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareza w/velikost plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst IC908
Velikost ⌀ ploščice d 10 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 9 mm
Radij rezila R 0,2 mm
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji neprekinjen
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 24,5 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 100 mm
Podajanje za zarezovalno struženje 3,6 mm/v
Podajanje za aksialno zarezovanje 0,02 mm/v - 0,06 mm/v
Podajanje za plano struženje 0,02 mm/v - 0,05 mm/v
Serija MINCUT
Oznaka proizvajalca MEFL 10-3.00-0.20 IC908
Vrsta izdelka Mini obračalna rezalna ploščica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270428 3/10
EAN/GTIN 7291075424621
Številka proizvajalca 3337033

Opis

Izvedba:

Za zunanje aksialno zarezovanje in zarezovalno struženje na zatiču.

Primerno za:

Nož za notranje struženje št. 270420.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MINCUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico