Rezalni vložki MINCUT MIFR Polni radij 2,5/10 mm

Št. art.: 270427 2,5/10
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareza w/velikost plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst IC908
Velikost ⌀ ploščice d 10 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 9 mm
Radij rezila R 1,25 mm
WF 3,3 mm
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji neprekinjen
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 25,1 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 34 mm
Podajanje za aksialno zarezovanje 0,02 mm/v - 0,1 mm/v
Podajanje za plano struženje 0,02 mm/v - 0,06 mm/v
Serija MINCUT
Oznaka proizvajalca MIFR 15-2.50-1.25 IC908
Vrsta izdelka Mini obračalna rezalna ploščica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270427 2,5/10
EAN/GTIN 7291075262445
Številka proizvajalca 3300276

Opis

Izvedba:

Za notranje aksialno zarezovanje in zarezovalno struženje.

Primerno za:

Nož za notranje struženje št. 270420.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "MINCUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico