{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | IC908 | |
Velikost ⌀ ploščice d | 15 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 9 mm | |
Radij rezila R | 0,2 mm | |
WF | 5,55 mm | |
Glavna uporaba | UNI | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 30 mm | |
DAXN-DAXX | 15 mm - 60 mm | |
Podajanje za aksialno zarezovanje | 0,03 mm/v - 0,05 mm/v | |
Podajanje za plano struženje | 0,03 mm/v - 0,04 mm/v | |
Serija | MINCUT | |
Oznaka proizvajalca | MIFR 15-2.50-0.20 IC908 | |
Vrsta izdelka | Mini obračalna rezalna ploščica |
Številka izdelka | 270426 2,5/15 | |
EAN/GTIN | 7291075262469 | |
Številka proizvajalca | 3300278 |