{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Micro | |
Minimalni ⌀ Dmin | 5,6 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 16 mm | |
Kakovost | DIN 13 6H | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
⌀ držala d | 6 mm | |
Središčna razdalja konic L3 | 1,9 mm | |
Čelna razdalja navojnih konic Y | 0,6 mm | |
Minimalno pristavljanje hmin | 0,43 mm | |
Vrsta izdelka | Nož za struženje navoja |
Številka izdelka | 270410 5,6/0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197467614 | |
Številka proizvajalca | 270410 5,6/0,75 |