{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Micro | |
Mindest-⌀ Dmin | 4,9 mm | |
Auskraglänge L1 | 16 mm | |
Toleranzklasse | DIN 13 6H | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Gewindeart | M; MF | |
Schaft-⌀ d | 5 mm | |
Spitzen-Mitten-Abstand L3 | 1,7 mm | |
Gewindespitzen-Stirn-Abstand Y | 0,4 mm | |
Mindestzustellung hmin | 0,29 mm | |
Produktart | Gewindedreheinsatz |
Številka izdelka | 270400 4,9/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197467447 | |
Številka proizvajalca | 270400 4,9/0,5 |