Mini obračalna rezalna ploščica za izstruževanje navoja, notranja desna, HB720, Korak: 1,5mm

Št. art.: 270140 1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    30,72 € / kos
  • od 10 kos
    25,60 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M/MF
  • Kot profila: 60
  • Standard: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Mini
Korak 1,5 mm
Zvrst HB720
Vrsta navoja M/MF
Kot profila 60 stopinj
Standard DIN 13
Velikost ⌀ ploščice d 6 mm
Debelina ploščice T 3,8 mm
Središčna razdalja konic L3 4,58 mm
Minimalno pristavljanje hmin 0,87 mm
Čelna razdalja navojnih konic Y 0,9 mm
Kot vzpona 3 stopinj
Število prehodov 6 - 10
Vrsta izdelka Mini obračalna rezalna ploščica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270140 1,5
EAN/GTIN 4045197560544
Številka proizvajalca 270140 1,5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
80
Al > 10% Si
N
60
Jeklo < 500 N/mm
P
80
Jeklo < 750 N/mm
P
80
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.