Mini obračalna rezalna ploščica za izstruževanje navoja, notranja desna 1,75 mm

Št. art.: 270140 1,75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    30,00 € / kos
  • od 10 kos
    25,00 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M/MF
  • Kot profila: 60
  • Standard: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Mini
    Korak 1,75 mm
    Zvrst HB720
    Vrsta navoja M/MF
    Kot profila 60 stopinj
    Standard DIN 13
    Velikost ⌀ ploščice d 6 mm
    Debelina ploščice T 3,8 mm
    Središčna razdalja konic L3 4,8 mm
    Minimalno pristavljanje hmin 1,01 mm
    Čelna razdalja navojnih konic Y 0,9 mm
    Kot vzpona 3 stopinj
    Število prehodov 7 - 12
    Vrsta izdelka Mini obračalna rezalna ploščica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 270140 1,75
    EAN/GTIN 4045197560551
    Številka proizvajalca 270140 1,75

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    80
    Al (kratki odrezki)
    N
    80
    Al > 10% Si
    N
    60
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    80
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    prekinjeno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico