Na voljo je alternativni izdelek:

Nož za notranje struženje, jeklo 10/07 mm

Št. art.: 269988 10/07
Popust
105,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 10 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A10K SDQCR/L07
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 13 mm
Srednji premik L3 7 mm
Višina vpenjanja L2 9 mm
Dolžina glave L1 20 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 269988 10/07
EAN/GTIN 4067263787075
Številka proizvajalca 269988 10/07