{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A25R SDQCR/L11 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 11T3.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 31 mm | |
Srednji premik L3 | 16 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 23 mm | |
Dolžina glave L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 200 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 8 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 269988 25/11 | |
EAN/GTIN | 4067263787129 | |
Številka proizvajalca | 269988 25/11 |