{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A12L SDQCR/L07 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 0702.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 15 mm | |
Srednji premik L3 | 8 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 11 mm | |
Dolžina glave L1 | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 140 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 269988 12/07 | |
EAN/GTIN | 4067263787082 | |
Številka proizvajalca | 269988 12/07 |