Garnitura vijakov za obračalne ploščice 9

Št. art.: 269028 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vsebina 10-del.
    Pogon TX20
    Navoj M5
    Dolžina L 11 mm
    Zatezni moment 5 Nm
    Vrsta izdelka Vijak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 269028 9
    EAN/GTIN 4062406248536
    Številka proizvajalca 269028 9

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico