{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | TX7 | |
Navoj | M2,2 | |
Dolžina L | 5,1 mm | |
Zatezni moment | 0,8 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 269022 5 | |
EAN/GTIN | 4960664427864 | |
Številka proizvajalca | TSO09013 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vpenjalni vijak 5
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
3,73 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
832 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi
10,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | TX7 | TX10 | SW4,5 |
Zatezni moment | 0,8 Nm | 1,7 Nm | 10 Nm |
Navoj | M2,2 | 5 UNC | M6 |
Dolžina L | 5,1 mm | 9,5 mm | 9 mm |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak |