{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | TX8 | |
Navoj | M2,5 | |
Dolžina L | 4,6 mm | |
Zatezni moment | 1,2 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 269022 2 | |
EAN/GTIN | 4960664072095 | |
Številka proizvajalca | TSO09071 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vpenjalni vijak 2
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
3,73 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
696 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
5,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
9,30 €
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | TX8 | TX10 | SW3,5 | T20 | SW4 | |
Zatezni moment | 1,2 | 1,7 | 5 | 4 | 3 | |
Navoj | M2,5 | 5 UNC | M5×0,5 | M6 | M8 | |
Dolžina L | 4,6 | 12 | 7 | 13,5 | 30 | |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |