WCHX 070308 ALU

Št. art.: 268486 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,80 € / kos
  • od 10 kos
    19,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WCHX 070308
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HU70AL
Rezalni material HM
Glavna uporaba N
Dodatna uporaba K
Tip ALUMINIJ
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 300 m/min - 600 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 180 m/min
Ustrezno za ⌀ orodja Dc 15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268486 ALU
EAN/GTIN 4045197470706
Številka proizvajalca 268486 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
600
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafit, GFK, CFK
N
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463268468 vel. 15.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico