{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | »5 v 1« | |
Nazivni ⌀ D | 15 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Toleranca ⌀ izvrtine D | 0/+0,27 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 22,5 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496 | WCHX 0703.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 33 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 268464 15 | |
EAN/GTIN | 4045197470096 | |
Številka proizvajalca | 268464 15 |