WCHX 070304 UNI

Št. art.: 268484 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,00 € / kos
  • od 10 kos
    17,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice WCHX 070304
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst HB7130
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba UNI
    Tip UNI
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 65 m/min - 200 m/min
    Ustrezno za ⌀ orodja Dc 15 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 3
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 268484 UNI
    EAN/GTIN 4045197470683
    Številka proizvajalca 268484 UNI

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    200
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    110
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    65
    Grafit, GFK, CFK
    N
    Uni
     
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    prekinjeno
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Primerno za:

    Orodje za vrtanje art. 268463268468 vel. 15.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico