{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | »5 v 1« | |
Nazivni ⌀ D | 15 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Notranje hlajenje | da | |
Toleranz Bohrungs-⌀ D | 0/+0,27 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 22,5 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496 | WCHX 0703.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 33 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 268463 15 | |
EAN/GTIN | 4045197470034 | |
Številka proizvajalca | 268463 15 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |