Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 1,5×D, desno, ⌀ DC: 11mm

Št. art.: 268463 11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija »5 v 1«
Nazivni ⌀ D 11 mm
Vrsta uporabe desno
Notranje hlajenje da
Toleranca ⌀ izvrtine D 0/+0,27 mm
Uporabna dolžina L1 16,5 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496 WCHX 0602..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 32
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 268463 11
EAN/GTIN 4045197470010
Številka proizvajalca 268463 11
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.
Cilindrično držalo.

Uporaba:

Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

Opomba:

  • Izberite čim večje radije vogala rezila.
  • Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico