{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | »5 v 1« | |
Nazivni ⌀ D | 20 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Toleranca ⌀ izvrtine D | 0/+0,33 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 30 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496 | WCHX 10T3.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 35 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 268463 20 | |
EAN/GTIN | 4045197470058 | |
Številka proizvajalca | 268463 20 |