Orodje za struženje in vrtanje „5 v 1“ 1,5×D 20 mm

Št. art.: 268464 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija »5 v 1«
    Nazivni ⌀ D 20 mm
    Vrsta uporabe levi
    z notranjim hlajenjem da
    Toleranca ⌀ izvrtine D 0/+0,33 mm
    Uporabna dolžina L1 30 mm
    ⌀ držala Ds 25 mm
    Celotna dolžina L 150 mm
    Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496 WCHX 10T3..
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 35
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 268464 20
    EAN/GTIN 4045197470119
    Številka proizvajalca 268464 20

    Opis

    Izvedba:

    Z notranjim hlajenjem.
    Cilindrično držalo.

    Uporaba:

    Plano struženje, vzdolžno struženje, vrtanje, notranje vzdolžno struženje, grezenje.

    Opomba:

    • Izberite čim večje radije vogala rezila.
    • Pri vrtanju vedno delajte z notranjim hlajenjem (najmanj 5 barov).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico