WCHX 10T304, Tip: UNI

Št. art.: 268492 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,74 € / kos
  • od 10 kos
    18,95 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WCHX 10T304
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7130
Rezalni material HM
Glavna uporaba UNI
Tip UNI
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 65 m/min - 200 m/min
Ustrezno za ⌀ orodja Dc 20 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268492 UNI
EAN/GTIN 4045197470928
Številka proizvajalca 268492 UNI

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
110
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463268468 vel. 20.