{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WCHX 10T308 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | HU70AL | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | N | |
Dodatna uporaba | K | |
Tip | ALUMINIJ | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 300 m/min - 600 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 180 m/min | |
Ustrezno za ⌀ orodja Dc | 20 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 268494 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197470942 | |
Številka proizvajalca | 268494 ALU |