Hitrozamenljivi nož za notranje struženje HM 8/03 mm

Št. art.: 268110 8/03
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala DS/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 8 mm
    Velikost ploščice 3 mm
    Vrsta uporabe desni
    Rezalni material HM
    Standard DIN 8024
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala E08X SCLCR/L03
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0301..
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 5 mm
    Srednji premik L3 2,5 mm
    Širina vratu L4 4 mm
    Dolžina glave L1 26 mm
    Celotna dolžina L 57 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 13
    Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 268110 8/03
    EAN/GTIN 4062406583965
    Številka proizvajalca 268110 8/03

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico